Motion
BS-18
Tope de parachoques extruido - 5-1/2 in An x 18 in Al, 1-1/4 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 3/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651396
No. Fabricante BS-18
Precio54.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tope de parachoques extruido - 5-1/2 in An x 18 in Al, 1-1/4 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 3/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651396
No. Fabricante BS-18
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
Precio54.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    3/8 pulg.
  • Altura de goma
    18 pulg.
  • Ancho de goma
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El tope extruido es ideal para la protección de edificios y maquinaria. Las paradas para parachoques son excelentes para proteger los vehículos cuando el lugar de estacionamiento se encuentra junto a las paredes del edificio y los camiones en los muelles. Hecho de caucho sólido resistente, duradero y resistente a los impactos. La unidad se instala fácilmente en horizontal o en vertical. El hardware de instalación está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Tope del parachoques extruido
  • Descripción Palabra clave
    5-1/2 pulg. de ancho x 18 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Proyección de caucho
    1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    691215005067

Descripción general

Descripción del fabricante
TOPE DE GOMA EXTRUIDO BS-18 18 PULG.
  • El caucho sólido está construido de forma duradera para una alta resistencia a los impactos
  • Diseño único que protege edificios y maquinaria
  • La cinta amarilla reflectante hace que la unidad sea visible
  • Fácil instalación horizontal o vertical

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo