Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje3/8 pulg.
- Altura de goma24 pulg.
- Ancho de goma5-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl tope extruido es ideal para la protección de edificios y maquinaria. Las paradas para parachoques son excelentes para proteger los vehículos cuando el lugar de estacionamiento se encuentra junto a las paredes del edificio y los camiones en los muelles. Hecho de caucho sólido resistente, duradero y resistente a los impactos. La unidad se instala fácilmente en horizontal o en vertical. El hardware de instalación está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesTope del parachoques extruido
- Descripción Palabra clave5-1/2 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje2
- Proyección de caucho1-1/4 pulg.
- UPC_NO691215005074
Descripción general
- El caucho sólido está construido de forma duradera para una alta resistencia a los impactos
- Diseño único que protege edificios y maquinaria
- La cinta amarilla reflectante hace que la unidad sea visible
- Fácil instalación horizontal o vertical