Motion
BTA-08007254
Placa de acoplamiento de aluminio para camiones: capacidad de 8000 lb, ancho utilizable de 67-1/2 in, diferencial de altura de 6 in (8°/17 %), 8-1/2 in (11°/19 %), grosor de la placa de 7/16 in
Artículo MI #05651583
No. Fabricante BTA-08007254
Precio3,140.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de acoplamiento de aluminio para camiones: capacidad de 8000 lb, ancho utilizable de 67-1/2 in, diferencial de altura de 6 in (8°/17 %), 8-1/2 in (11°/19 %), grosor de la placa de 7/16 in
Artículo MI #05651583
No. Fabricante BTA-08007254
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
Precio3,140.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del bordillo
    2-3/4 pulg.
  • Anchura del bordillo
    2-1/4 pulg.
  • Diferencial de altura
    6 pulg. (8°/17 %), 8-1/2 pulg. (11°/19 %)
  • Grosor de la placa
    7/16 pulg.
  • Longitud utilizable
    54 pulg.
  • Ancho utilizable
    67-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El Dockboard de aluminio para camiones está diseñado y fabricado para maximizar la seguridad mientras se manipulan carretillas elevadoras pesadas y cargas. El borde biselado está diseñado para facilitar la entrada y la salida. Las patas de bloqueo evitan el movimiento durante las operaciones de carga y descarga. Las patas de bloqueo son irregulares para permitir que el portaequipajes se asiente en la canta, mientras no se esté utilizando, para facilitar la recogida por carretillas elevadoras. Los bordillos de seguridad de aluminio soldado evitan escorrentías accidentales y proporcionan un carril de conducción visible. Cuando utilice montacargas de tres ruedas, pida un muelle con capacidad al menos cuatro veces mayor que la capacidad de elevación del montacargas. El ancho de la placa de acoplamiento debe ser al menos 15 (pulg.) más ancho que la carga o el equipo que pasa entre las aceras. La curvatura está a 11° y 9" del borde y las patas están a 12" del borde. Fabricado de conformidad con OSHA.
  • Distancia de la pierna desde el borde
    12 pulg.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    8000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BTA-08007254 ALUMINUM TRUCK DOCKBOARD
  • La construcción 100% de aluminio proporciona un uso duradero y resistente
  • La superficie de la placa de la banda de rodadura de diamante elevado cumple con la OSHA
  • Patas de bloqueo de aluminio soldado debajo del portapapeles para cumplir con la OSHA
  • Los bordes de entrada y salida biselados proporcionan una transición suave

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo