Especificaciones
Dimensiones
- Altura del bordillo2-5/8 pulg.
- Anchura del bordillo3-1/8 pulg.
- Diferencial de altura12 pulg. (11°/19 %), 8-1/2 pulg. (8°/17 %)
- Grosor de la placa7/16 pulg.
- Longitud utilizable72 pulg.
- Ancho utilizable59-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl Dockboard de aluminio para camiones está diseñado y fabricado para maximizar la seguridad mientras se manipulan carretillas elevadoras pesadas y cargas. El borde biselado está diseñado para facilitar la entrada y la salida. Las patas de bloqueo evitan el movimiento durante las operaciones de carga y descarga. Las patas de bloqueo son irregulares para permitir que el portaequipajes se asiente en la canta, mientras no se esté utilizando, para facilitar la recogida por carretillas elevadoras. Los bordillos de seguridad de aluminio soldado evitan escorrentías accidentales y proporcionan un carril de conducción visible. Cuando utilice montacargas de tres ruedas, pida un muelle con capacidad al menos cuatro veces mayor que la capacidad de elevación del montacargas. El ancho de la placa de acoplamiento debe ser al menos 15 (pulg.) más ancho que la carga o el equipo que pasa entre las aceras. La curvatura está a 11° y 9" del borde y las patas están a 12" del borde. Fabricado de conformidad con OSHA.
- Distancia de la pierna desde el borde12 pulg.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme11000 lb
Descripción general
- La construcción 100% de aluminio proporciona un uso duradero y resistente
- La superficie de la placa de la banda de rodadura de diamante elevado cumple con la OSHA
- Patas de bloqueo de aluminio soldado debajo del portapapeles para cumplir con la OSHA
- Los bordes de entrada y salida biselados proporcionan una transición suave