Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-3/16 pulg.
- Longitud15-11/16 pulg.
- Ancho10-7/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- UPC_NO691215077118
Descripción general
- Naranja brillante para mayor visibilidad
- Los conductores entrantes y salientes pueden ver fácilmente el calzo para mayor seguridad
- La banda de rodadura en la cara del calzo proporciona un mejor agarre y reduce el deslizamiento
- El diseño de pendiente SSC-17 se adapta a la rueda del camión
- SWC-22 tiene una construcción totalmente soldada resistente que funciona en barro, arena u hormigón
- MS-15 cuenta con ranura de agarre para facilitar la recogida y el posicionamiento
- GWC-10 es un calzo de rueda de acero dentado, estilo rejilla, 11-1/4" de profundidad, incluye asa, acabado galvanizado e incluye asa de posicionamiento con asa