Motion
HCR-36
Manguera de aluminio extruido y cruce de cable
Artículo MI #05652109
No. Fabricante HCR-36
Precio173.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aluminio extruido y cruce de cable
Artículo MI #05652109
No. Fabricante HCR-36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio173.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Tamaño total
    7-1/8 x 1-1/16 pulg.
  • Intervalo utilizable
    2-5/8 x 3/4 pulg.
  • Peso
    8 lb
  • Ancho
    7-1/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    10000 lb
  • Capacidad de carga
    10,000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215022057
  • Material
    Aluminio
  • Estilo
    Entrega
  • UPC_NO
    691215022057

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA/CABLE DE ALUMINIO EXTRUIDO HCR-36
  • Diseñado para proteger cables y mangueras del tráfico peatonal y rodante.
  • La construcción de aluminio de alta resistencia es duradera y atractiva.
  • La superficie superior de cada puente incluye bordes serrados para una mejor tracción.
  • Los modelos con acabados de color incluyen un recubrimiento en polvo horneado para mayor tenacidad.
  • Comuníquese con Motion Ind para longitudes especiales de hasta 25 pies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"