Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-1/8 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Tamaño total7-1/8 x 1-1/16 pulg.
- Intervalo utilizable2-5/8 x 3/4 pulg.
- Peso8 lb
- Ancho7-1/8 pulg.
Detalles
- Capacidad10000 lb
- Capacidad de carga10,000 lb
- Número de Upc del fabricante691215022064
- MaterialAluminio
- EstiloEntrega
- UPC_NO691215022064
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA/CABLE DE ALUMINIO EXTRUIDO HCR-48
- Diseñado para proteger cables y mangueras del tráfico peatonal y rodante.
- La construcción de aluminio de alta resistencia es duradera y atractiva.
- La superficie superior de cada puente incluye bordes serrados para una mejor tracción.
- Los modelos con acabados de color incluyen un recubrimiento en polvo horneado para mayor tenacidad.
- Comuníquese con Motion Ind para longitudes especiales de hasta 25 pies.