Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio de montaje1-3/16 pulg.
- Altura de goma18 pulg.
- Ancho de goma18 pulg.
Details
- Detalles adicionalesEl parachoques de acoplamiento rectangular moldeado especial está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster. Este parachoques moldeado está diseñado para soportar años de golpes abusivos. El parachoques tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques moldeado en forma de L
- Descripción Palabra clave18 pulg. de ancho x 18 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje3
- Proyección de caucho4 pulg.
- UPC_NO691215024990
Descripción general
Descripción del fabricante
PARACHOQUES MOLDEADO CON FORMA DE L-1818-4 L 18 X 19
- Fabricado con caucho y acero para mayor durabilidad
- Uso en muelle de carga para proteger el remolque y el muelle
- La construcción del parachoques moldeado está diseñada para soportar años de golpes abusivos
- Los orificios de montaje avellanados pretaladrados facilitan la instalación