Motion
LO-J
Jack de elevación: 100000 lb (estática), capacidad de 40000 lb (levantamiento), 39 in de baja altura, 51 in elevado
Artículo MI #05652147
No. Fabricante LO-J
Precio747.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jack de elevación: 100000 lb (estática), capacidad de 40000 lb (levantamiento), 39 in de baja altura, 51 in elevado
Artículo MI #05652147
No. Fabricante LO-J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio747.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    39 pulg.
  • Longitud total
    26-5/8 pulg.
  • Altura elevada
    51 pulg.
  • Viaje
    12 pulg.
  • Peso
    110.38 lb

Detalles

  • Capacidad
    40000 lb
  • Color
    Amarillo
  • Material de la empuñadura
    Vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
GATO DE TRINQUETE ESTABILIZADOR DEL REMOLQUE LO-J
  • Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
  • También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
  • Construcción de acero de alta resistencia
  • Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
  • Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
  • Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
  • Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good