Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje1/2 pulg.
- Altura de goma18 pulg.
- Ancho de goma2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques extruido protege contra los impactos fuertes y los resultados dañinos de los semirremolques y camiones. Este parachoques está hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión con una forma semiovalada que permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio. La unidad viene con una arandela por orificio, de la cual es un orificio de acceso de 7/8 pulg. El hardware de instalación no está incluido, pero está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques de guardabarros extruido
- Descripción Palabra clave2 pulg. de ancho x 18 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje2
- Proyección de caucho1-1/2 pulg.
- UPC_NO691215028059
Descripción general
- El parachoques extruido protege contra impactos fuertes y resultados dañinos de semirremolques y camiones
- La forma semiovalada permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio
- Hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión para un uso duradero
- Construcción de una sola pieza para una instalación rápida y sencilla