Especificaciones
Dimensiones
- Altura de goma120 pulg.
- Ancho de goma4-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques extruido protege contra los impactos fuertes y los resultados dañinos de los semirremolques y camiones. Este parachoques está hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión con una forma semiovalada que permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio. Hay una placa metálica ubicada dentro del parachoques de proyección para mayor soporte. El hardware de instalación no está incluido, pero está disponible por separado. No se proporcionan orificios.
- Tipo de parachoquesParachoques de guardabarros extruido
- Descripción Palabra clave4-1/4 pulg. de ancho x 120 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje0
- Proyección de caucho3-7/8 pulg.
- UPC_NO691215028097
Descripción general
- El parachoques extruido protege contra impactos fuertes y resultados dañinos de semirremolques y camiones
- La forma semiovalada permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio
- Hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión para un uso duradero
- Construcción de una sola pieza para una instalación rápida y sencilla