Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje7/8 pulg.
- Altura de goma18 pulg.
- Ancho de goma4-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques extruido protege contra los impactos fuertes y los resultados dañinos de los semirremolques y camiones. Este parachoques está hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión con una forma semiovalada que permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio. La unidad viene con una arandela por orificio, de la cual es un orificio de acceso de 1-3/8 pulg. El hardware de instalación no está incluido, pero está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques de guardabarros extruido
- Descripción Palabra clave4-1/4 pulg. de ancho x 18 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje2
- Proyección de caucho3-7/8 pulg.
- UPC_NO691215028103
Descripción general
Descripción del fabricante
M-4-18 PARACHOQUES DE GOMA EXTRUIDO
- El parachoques extruido protege contra impactos fuertes y resultados dañinos de semirremolques y camiones
- La forma semiovalada permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio
- Hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión para un uso duradero
- Construcción de una sola pieza para una instalación rápida y sencilla