Motion
M-6-24
Parachoques de guardabarros extruido - 6-5/16 in An x 24 in Al, 6 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 7/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05652169
No. Fabricante M-6-24
Precio163.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques de guardabarros extruido - 6-5/16 in An x 24 in Al, 6 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 7/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05652169
No. Fabricante M-6-24
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
Su precio$163.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Altura de goma
    24 pulg.
  • Ancho de goma
    6-5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques extruido protege contra los impactos fuertes y los resultados dañinos de los semirremolques y camiones. Este parachoques está hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión con una forma semiovalada que permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio. La unidad viene con una arandela por orificio, de la cual es un orificio de acceso de 1-3/8 pulg. El hardware de instalación no está incluido, pero está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques de guardabarros extruido
  • Descripción Palabra clave
    6-5/16 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Proyección de caucho
    6 pulg.
  • UPC_NO
    691215028165

Descripción general

Descripción del fabricante
M-6-24 PARACHOQUES DE GOMA EXTRUIDO 24
  • El parachoques extruido protege contra impactos fuertes y resultados dañinos de semirremolques y camiones
  • La forma semiovalada permite una acción de guardabarros eficaz en un radio amplio
  • Hecho de caucho resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión para un uso duradero
  • Construcción de una sola pieza para una instalación rápida y sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"