Especificaciones
Dimensiones
- Altura8-1/2 pulg.
- Longitud8-1/4 pulg.
- Ancho9 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Número de Upc del fabricante691215028615
- MaterialAcero
- Número de calzos1
- Tipos de productosCalzo separado
- UPC_NO691215028615
Descripción general
Descripción del fabricante
CALZO DE RUEDA DE ACERO FUNDIDO MOLDEADO MS-15 8X
- Naranja brillante para mayor visibilidad
- Los conductores entrantes y salientes pueden ver fácilmente el calzo para mayor seguridad
- La banda de rodadura en la cara del calzo proporciona un mejor agarre y reduce el deslizamiento
- El diseño de pendiente SSC-17 se adapta a la rueda del camión
- SWC-22 tiene una construcción totalmente soldada resistente que funciona en barro, arena u hormigón
- MS-15 cuenta con ranura de agarre para facilitar la recogida y el posicionamiento
- GWC-10 es un calzo de rueda de acero dentado, estilo rejilla, 11-1/4" de profundidad, incluye asa, acabado galvanizado e incluye asa de posicionamiento con asa