Motion
RDB-125
Parachoques redondeado con cúpula - 1-1/4 in de ancho x 5/8 in de alto, 5/8 in de proyección
Artículo MI #05652262
No. Fabricante RDB-125
Precio109.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques redondeado con cúpula - 1-1/4 in de ancho x 5/8 in de alto, 5/8 in de proyección
Artículo MI #05652262
No. Fabricante RDB-125
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
Precio109.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de goma
    5/8 pulg.
  • Ancho de goma
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los parachoques redondeados de cúpula son ideales para su uso debajo de equipos para proteger superficies. Fabricado con material de caucho de poliuretano que no deja marcas y aísla el equipo de impactos y vibraciones. Los parachoques tienen un reverso adhesivo sensible a la presión para despegar y pegar. El diámetro de la base es de 1-1/4 pulg.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques redondeado con cúpula
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. de ancho x 5/8 pulg. de alto
  • Cantidad del paquete
    25
  • Proyección de caucho
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    691215091893

Descripción general

Descripción del fabricante
PARACHOQUES REDONDEADOS CON CÚPULA DE GOMA RDB-125
  • Diseño único que protege las superficies delicadas
  • La construcción de caucho aísla el equipo de impactos y vibraciones
  • Respaldo adhesivo sensible a la presión para una instalación fácil de despegar y pegar
  • El material de goma ofrece un acabado que no deja marcas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo