Especificaciones
Dimensiones
- Altura de goma1-1/4 pulg.
- Ancho de goma2-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos parachoques redondeados de cúpula son ideales para su uso debajo de equipos para proteger superficies. Fabricado con material de caucho de poliuretano que no deja marcas y aísla el equipo de impactos y vibraciones. Los parachoques tienen un reverso adhesivo sensible a la presión para despegar y pegar. El diámetro de la base es de 2-1/2 pulg.
- Tipo de parachoquesParachoques redondeado con cúpula
- Descripción Palabra clave2-1/2 pulg. de ancho x 1-1/4 pulg. de alto
- Cantidad del paquete10
- Proyección de caucho1-1/4 pulg.
- UPC_NO691215091916
Descripción general
- Diseño único que protege las superficies delicadas
- La construcción de caucho aísla el equipo de impactos y vibraciones
- Respaldo adhesivo sensible a la presión para una instalación fácil de despegar y pegar
- El material de goma ofrece un acabado que no deja marcas