Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Ancho9-1/4 pulg.
Detalles
- MaterialGoma reforzada
- Tipos de productosCalzos conectados
- UPC_NO691215034661
Descripción general
- Fabricado con goma reforzada para proporcionar un agarre seguro en prácticamente cualquier superficie
- Contornos de superficie curvados para adaptarse a los neumáticos
- El caucho resiste el desgarro, la abrasión, la intemperie del ozono, etc.
- El diseño funcional es duradero en todas las condiciones climáticas
- La serie RWC-8 está fabricada con una mezcla de lana virgen y reciclada, sin cordones de refuerzo