Especificaciones
Dimensiones
- Diferencial de altura5 pulg.
- Grosor de la placa3/8 pulg.
- Longitud utilizable36 pulg.
- Ancho utilizable60 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de acoplamiento de camión de acero está fabricada con acero INX -55 (55,000 psi) de alta resistencia. Las patas de bloqueo de seguridad evitan el deslizamiento entre el camión y el muelle. La placa de seguridad de la banda de rodadura ayuda a proporcionar tracción positiva. Bordes biselados para una entrada y salida suaves. La recogida de cadena viene de serie. Diseñado con una curvatura de 11° situada a 9" del borde biselado. Las patas están a 12" del borde biselado. Fabricado de conformidad con OSHA. Cuando utilice montacargas con tres ruedas, seleccione una capacidad del +20 % debido al centro de carga concentrado de la placa.
- Distancia de la pierna desde el borde10 pulg.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme5150 lb
Descripción general
- Fabricado con placa de acero de alta resistencia para una máxima durabilidad
- La placa de la banda de rodadura de seguridad con patrón elevado ayuda a proporcionar tracción positiva
- Las patas de bloqueo que cumplen con la OSHA aseguran la placa de acoplamiento cuando se utiliza
- Los bordes de entrada y salida biselados proporcionan una transición suave