Motion
SE-7236
Placa de acoplamiento de camión de acero - Capacidad de 6430 lb, Ancho utilizable de 72 in, Diferencial de altura de 5 in, Grosor de la placa de 3/8 in
Artículo MI #05652542
No. Fabricante SE-7236
Precio1,358.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de acoplamiento de camión de acero - Capacidad de 6430 lb, Ancho utilizable de 72 in, Diferencial de altura de 5 in, Grosor de la placa de 3/8 in
Artículo MI #05652542
No. Fabricante SE-7236
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
Precio1,358.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    5 pulg.
  • Grosor de la placa
    3/8 pulg.
  • Longitud utilizable
    36 pulg.
  • Ancho utilizable
    72 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de acoplamiento de camión de acero está fabricada con acero INX -55 (55,000 psi) de alta resistencia. Las patas de bloqueo de seguridad evitan el deslizamiento entre el camión y el muelle. La placa de seguridad de la banda de rodadura ayuda a proporcionar tracción positiva. Bordes biselados para una entrada y salida suaves. La recogida de cadena viene de serie. Diseñado con una curvatura de 11° situada a 9" del borde biselado. Las patas están a 12" del borde biselado. Fabricado de conformidad con OSHA. Cuando utilice montacargas con tres ruedas, seleccione una capacidad del +20 % debido al centro de carga concentrado de la placa.
  • Distancia de la pierna desde el borde
    10 pulg.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    6430 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA CAMIÓN DE ACERO SE-7236 DE 6430 LB
  • Fabricado con placa de acero de alta resistencia para una máxima durabilidad
  • La placa de la banda de rodadura de seguridad con patrón elevado ayuda a proporcionar tracción positiva
  • Las patas de bloqueo que cumplen con la OSHA aseguran la placa de acoplamiento cuando se utiliza
  • Los bordes de entrada y salida biselados proporcionan una transición suave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo