Motion
SEH-6060
Placa de acoplamiento de camión de acero - Capacidad de 5500 lb, Ancho utilizable de 60 in, Diferencial de altura de 10 in, Grosor de la placa de 1/2 in
Artículo MI #05652564
No. Fabricante SEH-6060
Precio2,522.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de acoplamiento de camión de acero - Capacidad de 5500 lb, Ancho utilizable de 60 in, Diferencial de altura de 10 in, Grosor de la placa de 1/2 in
Artículo MI #05652564
No. Fabricante SEH-6060
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
Precio2,522.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    10 pulg.
  • Grosor de la placa
    1/2 pulg.
  • Longitud utilizable
    60 pulg.
  • Ancho utilizable
    60 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de acoplamiento de camión de acero está fabricada con acero INX -55 (55,000 psi) de alta resistencia. Las patas de bloqueo de seguridad evitan el deslizamiento entre el camión y el muelle. La placa de seguridad de la banda de rodadura ayuda a proporcionar tracción positiva. Bordes biselados para una entrada y salida suaves. La recogida de cadena viene de serie. Diseñado con una curvatura de 11° situada a 9" del borde biselado. Las patas están a 12" del borde biselado. Fabricado de conformidad con OSHA. Cuando utilice montacargas con tres ruedas, seleccione una capacidad del +20 % debido al centro de carga concentrado de la placa.
  • Distancia de la pierna desde el borde
    10 pulg.
  • Capacidad uniforme
    5500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA CAMIÓN DE ACERO SEH-6060 DE 5500 LB
  • Fabricado con placa de acero de alta resistencia para una máxima durabilidad
  • Los bordillos de acero de alta resistencia están soldados en su lugar para una máxima resistencia
  • Las patas de bloqueo que cumplen con la OSHA aseguran la placa de acoplamiento cuando se utiliza
  • Los bordes de entrada y salida biselados proporcionan una transición suave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"