Motion
SJ-35
Jack de elevación: 5000 lb (levantamiento), capacidad de 50000 lb (estática), 44 in de baja altura, 51 in elevado
Artículo MI #05652569
No. Fabricante SJ-35
Precio276.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jack de elevación: 5000 lb (levantamiento), capacidad de 50000 lb (estática), 44 in de baja altura, 51 in elevado
Artículo MI #05652569
No. Fabricante SJ-35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio276.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    44 pulg.
  • Altura elevada
    51 pulg.
  • Viaje
    7 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Capacidad
    5000 lb
  • Color
    Amarillo
  • Material de la empuñadura
    Vinilo
  • Material del mango
    Acero
  • Capacidad de carga estática
    50000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ-35 ESTABILIZACIÓN DE LA BASE REDONDA ECONÓMICA
  • Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
  • También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
  • Construcción de acero de alta resistencia
  • Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
  • Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
  • Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
  • Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"