Especificaciones
Dimensions
- Altura baja44 pulg.
- Altura elevada51 pulg.
- Viaje7 pulg.
- Peso45 lb
Details
- Capacidad5000 lb
- ColorAmarillo
- Material de la empuñaduraVinilo
- Material del mangoAcero
- Capacidad de carga estática50000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
SJ-35-2H GATO ESTABILIZADOR DE LA ECONOMÍA 5K-2
- Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
- También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
- Construcción de acero de alta resistencia
- Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
- Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
- Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
- Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche