Especificaciones
Dimensiones
- Altura del bordillo3 pulg.
- Diferencial de altura5 pulg.
- Grosor de la placa3/8 pulg.
- Longitud utilizable36 pulg.
- Ancho utilizable56-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de acoplamiento de aluminio para camiones con bordillos de seguridad de acero está diseñada para la portabilidad y la seguridad. La cubierta está hecha de una resistente placa de aluminio de alta resistencia. Los bordes están biselados para facilitar la entrada y la salida. Los bordillos de seguridad están recubiertos de amarillo y están construidos de acero con extremos cónicos fundidos. Las patas de acero están atornilladas para una mayor durabilidad. Patas de bloqueo en cante para facilitar la portabilidad del camión. Fabricado de conformidad con OSHA. La capacidad se basa en el tipo de equipo más pesado utilizado más los tiempos de carga máximos transportados y la capacidad nominal de un solo eje de la carga total. Se debe considerar la carga dinámica, las tendencias del conductor, la velocidad y la frecuencia de uso. Cuando utilice montacargas de tres ruedas, pida un muelle con capacidad al menos cuatro veces mayor que la capacidad de elevación del montacargas. El ancho de la placa de acoplamiento debe ser al menos quince (15) pulgadas más ancho que la carga o el equipo que pasa entre las aceras. Si la carga no pasa entre bordillos, pero se eleva por encima, agregue quince (15) pulgadas al ancho total del equipo.
- Distancia de la pierna desde el borde12 pulg.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme15000 lb
Descripción general
- El material de la placa de la banda de rodadura de aluminio de alta resistencia es duradero pero ligero
- Las patas de bloqueo chapadas en zinc cumplen con la normativa OSHA
- Los bordes biselados de entrada y salida permiten una transición más suave
- Los bordillos de acero de alta resistencia están pintados de amarillo y atornillados a la placa de cubierta para un uso más seguro