Motion
TAS-20-7260
Plataforma de aluminio para camiones - 20000 lb de capacidad, 68-1/32 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 10 in, 1/2 in de espesor de placa
Artículo MI #05652678
No. Fabricante TAS-20-7260
Precio3,910.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de aluminio para camiones - 20000 lb de capacidad, 68-1/32 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 10 in, 1/2 in de espesor de placa
Artículo MI #05652678
No. Fabricante TAS-20-7260
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
Precio3,910.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del bordillo
    3-3/4 pulg.
  • Diferencial de altura
    10 pulg.
  • Grosor de la placa
    1/2 pulg.
  • Longitud utilizable
    60 pulg.
  • Ancho utilizable
    68-1/32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de acoplamiento de aluminio para camiones con bordillos de seguridad de acero está diseñada para la portabilidad y la seguridad. La cubierta está hecha de una resistente placa de aluminio de alta resistencia. Los bordes están biselados para facilitar la entrada y la salida. Los bordillos de seguridad están recubiertos de amarillo y están construidos de acero con extremos cónicos fundidos. Las patas de acero están atornilladas para una mayor durabilidad. Patas de bloqueo en cante para facilitar la portabilidad del camión. Fabricado de conformidad con OSHA. La capacidad se basa en el tipo de equipo más pesado utilizado más los tiempos de carga máximos transportados y la capacidad nominal de un solo eje de la carga total. Se debe considerar la carga dinámica, las tendencias del conductor, la velocidad y la frecuencia de uso. Cuando utilice montacargas de tres ruedas, pida un muelle con capacidad al menos cuatro veces mayor que la capacidad de elevación del montacargas. El ancho de la placa de acoplamiento debe ser al menos quince (15) pulgadas más ancho que la carga o el equipo que pasa entre las aceras. Si la carga no pasa entre bordillos, pero se eleva por encima, agregue quince (15) pulgadas al ancho total del equipo.
  • Distancia de la pierna desde el borde
    12 pulg.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    20000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACOPLAMIENTO DE ALUMINIO TAS-20-7260 DE ACERO
  • El material de la placa de la banda de rodadura de aluminio de alta resistencia es duradero pero ligero
  • Las patas de bloqueo chapadas en zinc cumplen con la normativa OSHA
  • Los bordes biselados de entrada y salida permiten una transición más suave
  • Los bordillos de acero de alta resistencia están pintados de amarillo y atornillados a la placa de cubierta para un uso más seguro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo