Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje1/2 pulg.
- Altura de goma6 pulg.
- Ancho de goma3 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques de remolque/grúa está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster para resistir la abrasión, el impacto, el desgaste y la corrosión. El parachoques rectangular es impermeable a los daños causados por el clima y tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques de remolque/grúa
- Descripción Palabra clave3 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje2
- Proyección de caucho2-15/16 pulg.
- UPC_NO691215079259
Descripción general
- La goma de primera calidad reforzada con fibra que contiene nailon y poliéster resiste la abrasión, el impacto, el desgaste y la corrosión
- Diseño único que protege las estaciones de acoplamiento de daños en el remolque
- La construcción del parachoques es impermeable a los daños climáticos
- Los orificios de montaje pretaladrados permiten una instalación rápida y sencilla