Motion
TB-20
Parachoques de remolque/grúa - 3-1/2 in de ancho x 6 in de alto, 3-1/2 in de proyección, 2 orificios de montaje, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05652682
No. Fabricante TB-20
Precio50.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques de remolque/grúa - 3-1/2 in de ancho x 6 in de alto, 3-1/2 in de proyección, 2 orificios de montaje, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05652682
No. Fabricante TB-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    1/2 pulg.
  • Altura de goma
    6 pulg.
  • Ancho de goma
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques de grúa de remolque está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster para resistir la abrasión, el impacto, el desgaste y la corrosión. El parachoques es impermeable a los daños causados por el clima y tiene orificios de montaje avellanados y perforados previamente para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques de remolque/grúa
  • Descripción Palabra clave
    3-1/2 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Proyección de caucho
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    691215039604

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-20 PARACHOQUES DE GRÚA DE REMOLQUE 3-1/2 X 6 X
  • La goma de primera calidad reforzada con fibra que contiene nailon y poliéster resiste la abrasión, el impacto, el desgaste y la corrosión
  • Diseño único que protege las estaciones de acoplamiento de daños en el remolque
  • La construcción del parachoques es impermeable a los daños climáticos
  • Los orificios de montaje pretaladrados permiten una instalación rápida y sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"