Especificaciones
Dimensiones
- Diferencial de altura7 pulg. (11°/19 %)
- Grosor de la placa5/16 pulg.
- Longitud utilizable48 pulg.
- Ancho utilizable72 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl acoplador de camión de acero está fabricado con acero de alta resistencia (55,000 psi) para una larga vida útil. Los bordes biselados en ambos extremos permiten una entrada y salida suaves. La plataforma está chapada en diamante para un uso seguro y eficiente. Bordes de seguridad soldados para máxima resistencia. Las patas de bloqueo minimizan el movimiento de la rampa y son irregulares para permitir que el portaequipajes se asiente en lancha para que sea más fácil recoger el suelo en carretillas elevadoras cuando no se utilizan. Estándar con elevación de palanca para una portabilidad rápida con carretilla elevadora. La curvatura está a 11° y 9" del borde y las patas están a 12" del borde. Fabricado de conformidad con OSHA. Accesorios opcionales: cadenas de elevación, seguros de span, pasadores/orificios de span y bucles de recogida extraíbles.
- Distancia de la pierna desde el borde12 pulg.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme10000 lb
Descripción general
- Fabricado con placa de acero de alta resistencia para una máxima durabilidad
- Los bordillos de acero de alta resistencia están soldados en su lugar para una máxima resistencia
- Incluye elevación de palanca patentada para facilitar el posicionamiento de la carretilla elevadora
- Transición suave proporcionada por la entrada y salida biseladas