Motion
TS-25-6048
Plataforma para camión de acero - 25000 lb de capacidad, 60 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 7 in (11°/ 19 %), 1/2 in de espesor de placa
Artículo MI #05652783
No. Fabricante TS-25-6048
Precio3,052.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma para camión de acero - 25000 lb de capacidad, 60 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 7 in (11°/ 19 %), 1/2 in de espesor de placa
Artículo MI #05652783
No. Fabricante TS-25-6048
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
Precio3,052.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    7 pulg. (11°/19 %)
  • Grosor de la placa
    1/2 pulg.
  • Longitud utilizable
    48 pulg.
  • Ancho utilizable
    60 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplador de camión de acero está fabricado con acero de alta resistencia (55,000 psi) para una larga vida útil. Los bordes biselados en ambos extremos permiten una entrada y salida suaves. La plataforma está chapada en diamante para un uso seguro y eficiente. Bordes de seguridad soldados para máxima resistencia. Las patas de bloqueo minimizan el movimiento de la rampa y son irregulares para permitir que el portaequipajes se asiente en lancha para que sea más fácil recoger el suelo en carretillas elevadoras cuando no se utilizan. Estándar con elevación de palanca para una portabilidad rápida con carretilla elevadora. La curvatura está a 11° y 9" del borde y las patas están a 12" del borde. Fabricado de conformidad con OSHA. Accesorios opcionales: cadenas de elevación, seguros de span, pasadores/orificios de span y bucles de recogida extraíbles.
  • Distancia de la pierna desde el borde
    12 pulg.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    25000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-25-6048 MUELLE DE CAMIÓN DE ACERO 25000
  • Fabricado con placa de acero de alta resistencia para una máxima durabilidad
  • Los bordillos de acero de alta resistencia están soldados en su lugar para una máxima resistencia
  • Incluye elevación de palanca patentada para facilitar el posicionamiento de la carretilla elevadora
  • Transición suave proporcionada por la entrada y salida biseladas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"