Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje7/8 pulg.
- Altura de goma36 pulg.
- Ancho de goma11 pulg.
- Diámetro de la barra de acoplamiento3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques laminado proporciona protección duradera y económica para muelles de carga y remolques. La unidad está fabricada con goma reforzada con tela a partir de neumáticos de camiones reciclados. Las almohadillas están laminadas entre ángulos estructurales pintados y unidas con varillas de unión de acero. La instalación es rápida y sencilla atornillando o soldando la unidad a la estación. El ancho es del centro del orificio del perno al centro del orificio del perno. El hardware de instalación está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques de acoplamiento laminado vertical
- Descripción Palabra clave11 pulg. de ancho x 36 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje8
- Proyección de caucho6 pulg.
- UPC_NO691215044660
Descripción general
- Fabricado con láminas laminadas de caucho comprimidas entre ángulos de acero para mayor resistencia y durabilidad
- Diseñado para su uso en muelles de carga para proteger los remolques y el área del muelle
- Perno o parachoques de soldadura a la estación para una instalación rápida y fácil
- Fabricado con neumáticos reciclados para camiones para un uso duradero