Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja5-3/4 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Tamaño de la plataforma19 pulg. x 48 pulg.
- Ancho de la plataforma19 pulg.
- Altura elevada7-3/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de superficie de plataformaMate Ergo
- Capacidad de peso de la plataforma500 lb
- UPC_NO691215071420
Descripción general
- Minimiza la fatiga elevando a los trabajadores a alturas que son cómodas y ergonómicamente correctas
- Especialmente útil cuando varios empleados de turnos operan la misma pieza de maquinaria
- Las plataformas de estilo serrado garantizan una pisada segura en la mayoría de los entornos húmedos
- El estilo ergonómico de la plataforma de alfombrado proporciona comodidad al operador que está de pie todo el día
- La altura de cada pierna se puede ajustar individualmente para garantizar una altura de trabajo adecuada
- Todas las tallas tienen cuatro patas excepto los modelos de 60", 72" y 96" de largo que tienen seis patas
- La capacidad uniforme es de 500 lb cada una
- Construcción soldada