Motion
AHT-L-2436-SS
AHT-L-2436-SS
Artículo MI #05652938
No. Fabricante AHT-L-2436-SS
Precio1,373.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AHT-L-2436-SS
Artículo MI #05652938
No. Fabricante AHT-L-2436-SS
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
Precio1,373.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    5-3/4 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    36 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    24 pulg. x 36 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Altura elevada
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de superficie de plataforma
    Mate Ergo
  • Capacidad de peso de la plataforma
    500 lb
  • UPC_NO
    691215071468

Descripción general

Descripción del fabricante
AHT-L-2436-SS AJUSTE DEL SOPORTE DE ACOPLAMIENTO ESCALONADO -
  • Minimiza la fatiga elevando a los trabajadores a alturas que son cómodas y ergonómicamente correctas
  • Especialmente útil cuando varios empleados de turnos operan la misma pieza de maquinaria
  • Las plataformas de estilo serrado garantizan una pisada segura en la mayoría de los entornos húmedos
  • El estilo ergonómico de la plataforma de alfombrado proporciona comodidad al operador que está de pie todo el día
  • La altura de cada pierna se puede ajustar individualmente para garantizar una altura de trabajo adecuada
  • Todas las tallas tienen cuatro patas excepto los modelos de 60", 72" y 96" de largo que tienen seis patas
  • La capacidad uniforme es de 500 lb cada una
  • Construcción soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo