Motion
AIR-1000-PSS
Carro elevador de tijeras hidráulico con aire manual - Capacidad de 10000 lb, rango de altura de 15.75 a 35.50 in, plataforma de 32.5 x 19.8 in
Artículo MI #05653007
No. Fabricante AIR-1000-PSS
Precio4,904.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijeras hidráulico con aire manual - Capacidad de 10000 lb, rango de altura de 15.75 a 35.50 in, plataforma de 32.5 x 19.8 in
Artículo MI #05653007
No. Fabricante AIR-1000-PSS
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
Precio4,904.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    6 x 2 pulg.
  • Rango de altura
    15.75 a 35.50 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    15.75 pulg.
  • Altura elevada
    35.50 pulg.
  • Peso
    181 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/hidráulico
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijeras con aire hidráulico manual
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    32.5 x 19.8 pulg.
  • Capacidad de peso
    10000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AIR-1000-PSS CARRO DE ACERO HIDRÁULICO 1000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo