Motion
AIR-1750
Carro elevador de tijeras hidráulico con aire manual - Capacidad de 1750 lb, rango de altura de 14.25 a 39.50 in, plataforma de 20.0 x 39.5 in
Artículo MI #05653009
No. Fabricante AIR-1750
Precio2,710.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijeras hidráulico con aire manual - Capacidad de 1750 lb, rango de altura de 14.25 a 39.50 in, plataforma de 20.0 x 39.5 in
Artículo MI #05653009
No. Fabricante AIR-1750
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
Precio2,710.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    6 x 2 pulg.
  • Rango de altura
    14.25 a 39.50 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    14.25 pulg.
  • Altura elevada
    39.50 pulg.
  • Peso
    270 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/hidráulico
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijeras con aire hidráulico manual
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.0 x 39.5 pulg.
  • Capacidad de peso
    1750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE ACERO HIDRÁULICO AIR-1750 DE 1750 LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo