Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda5 x 1-1/2 pulg.
- Rango de altura13.75 a 51.00 pulg. de rango de altura
- Altura baja13.75 pulg.
- Altura elevada51.00 pulg.
- Peso267 lb
Detalles
- AccionamientoAire/hidráulico
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijeras con aire hidráulico manual
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L20.0 x 35.5 pulg.
- Capacidad de peso800 lb