Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja23-1/2 pulg.
- Altura total elevada67-5/16 pulg.
- Longitud total35 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura elevada117 pulg.
- Peso140 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215002226
- MaterialAluminio, acero
- FuncionamientoCabrestante
- UPC_NO691215002226
- Capacidad de peso400 lb
Descripción general
- Las carretillas elevadoras compactas se utilizan para levantar material hacia y desde los estantes, mover equipos de oficina e instalar electrodomésticos de techo/pared
- Fabricado con acero y aluminio duraderos
- Las resistentes horquillas de acero de 4" de ancho por 1-3/4" de espesor miden 20-1/2" de ancho por 22" de largo en general
- Cabrestante de manivela con mango reversible y dispositivo de sujeción para asegurar el carro durante el transporte
- Las horquillas se pueden invertir para proporcionar dos alturas diferentes
- Dos ruedas traseras sin marcas de 8", dos ruedas giratorias delanteras de 2" con diseño estándar
- Anchura de la horquilla fija: 13"ID, 21-1/2"OD
- Altura baja: 3-1/2" a 23-1/2"
- Dimensiones: diseño de horquilla de 24" de ancho x 35" de largo x 68" de alto
- Anchura de la vaina ajustable: 21-1/2" a 36"ID y 29" a 44"OD
- Altura baja: 1-1/4" a 21-1/4"
- Dimensiones: 29" de ancho x 43" de largo x 68" de alto