Motion
A-LIFT-S-HP
Camión elevador de cabrestante de mano - Diseño de horquilla ajustable - Cabrestante, capacidad de peso de 400 lb, altura elevada de 120 in
Artículo MI #05653027
No. Fabricante A-LIFT-S-HP
Precio2,727.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión elevador de cabrestante de mano - Diseño de horquilla ajustable - Cabrestante, capacidad de peso de 400 lb, altura elevada de 120 in
Artículo MI #05653027
No. Fabricante A-LIFT-S-HP
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
Precio2,727.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    21-1/4 pulg.
  • Altura total elevada
    67-5/16 pulg.
  • Longitud total
    42-1/2 pulg.
  • Ancho general
    43-7/8 pulg.
  • Altura elevada
    120 pulg.
  • Peso
    145 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215002240
  • Material
    Aluminio, acero
  • Funcionamiento
    Cabrestante
  • UPC_NO
    691215002240
  • Capacidad de peso
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE MONTACARGAS CON CABRESTANTE A-LIFT-S-HP
  • Las carretillas elevadoras compactas se utilizan para levantar material hacia y desde los estantes, mover equipos de oficina e instalar electrodomésticos de techo/pared
  • Fabricado con acero y aluminio duraderos
  • Las resistentes horquillas de acero de 4" de ancho por 1-3/4" de espesor miden 20-1/2" de ancho por 22" de largo en general
  • Cabrestante de manivela con mango reversible y dispositivo de sujeción para asegurar el carro durante el transporte
  • Las horquillas se pueden invertir para proporcionar dos alturas diferentes
  • Dos ruedas traseras sin marcas de 8", dos ruedas giratorias delanteras de 2" con diseño estándar
  • Anchura de la horquilla fija: 13"ID, 21-1/2"OD
  • Altura baja: 3-1/2" a 23-1/2"
  • Dimensiones: diseño de horquilla de 24" de ancho x 35" de largo x 68" de alto
  • Anchura de la vaina ajustable: 21-1/2" a 36"ID y 29" a 44"OD
  • Altura baja: 1-1/4" a 21-1/4"
  • Dimensiones: 29" de ancho x 43" de largo x 68" de alto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo