Motion
ALL-T-2
Camión de palés todoterreno - Manual, Dimensiones generales de la horquilla: 9-1/2" x 26", Capacidad de peso de 2000 lb
Artículo MI #05653034
No. Fabricante ALL-T-2
Precio2,923.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de palés todoterreno - Manual, Dimensiones generales de la horquilla: 9-1/2" x 26", Capacidad de peso de 2000 lb
Artículo MI #05653034
No. Fabricante ALL-T-2
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
Precio2,923.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    32 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    9-1/2" x 26"
  • Rango de servicio
    3 pulg. a 9 pulg.
  • Peso
    328 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215002325
  • Tipo de gato de paleta
    Manual
  • UPC_NO
    691215002325
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ALL-T-2 TRANSPALETA TODOTERRENO 2K 49
  • Diseño de marco tubular ligero pero resistente que maneja cargas distribuidas uniformemente
  • Las ruedas grandes permiten moverse sobre la mayoría de las superficies
  • Uso en obras de construcción, pozos de grava y guarderías
  • Cuenta con neumáticos delanteros grandes de 16" y volantes neumáticos de 10"
  • Las horquillas individuales miden 4" de ancho x 2" de alto (4-3/4" de ancho en el modelo ALL-T-HD)
  • Fácil de manejar con asa de tres posiciones: ARRIBA, ABAJO y PUNTO MUERTO
  • Diseñado para tirar en posición cargada o descargada
  • All-T-2 dimensiones: 63-3/4" de ancho x 49" de largo x 51" de alto
  • Dimensiones del ALL-T-HD: 64" de ancho x 50" de largo x 51" de alto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo