Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla32 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla12" x 26-3/4"
- Rango de servicio3 pulg. a 9 pulg.
- Peso546 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215075701
- Tipo de gato de paletaManual
- UPC_NO691215075701
- Capacidad de peso2500 lb
Descripción general
- Diseño de marco tubular ligero pero resistente que maneja cargas distribuidas uniformemente
- Las ruedas grandes permiten moverse sobre la mayoría de las superficies
- Uso en obras de construcción, pozos de grava y guarderías
- Cuenta con neumáticos delanteros grandes de 16" y volantes neumáticos de 10"
- Las horquillas individuales miden 4" de ancho x 2" de alto (4-3/4" de ancho en el modelo ALL-T-HD)
- Fácil de manejar con asa de tres posiciones: ARRIBA, ABAJO y PUNTO MUERTO
- Diseñado para tirar en posición cargada o descargada
- All-T-2 dimensiones: 63-3/4" de ancho x 49" de largo x 51" de alto
- Dimensiones del ALL-T-HD: 64" de ancho x 50" de largo x 51" de alto