Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura de paso 1StDe 6 a 8-1/4 pulg.
- Rango de altura de paso 2NdDe 13 a 15-1/4 pulg.
- Altura máxima de pie15-1/4 pulg.
- Tamaño total36-3/16 pulg. x 22-7/8 pulg.
- Profundidad del paso11-7/8"
- Ancho del paso36-3/16 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pasos2
- UPC_NO691215002851
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- La superficie dentada proporciona la máxima tracción incluso en aplicaciones húmedas
- El escalón más bajo es de 7" a 11", el escalón más alto es 7" más alto que el escalón más bajo
- Capacidad: 500 lb