Motion
ASP-36-3-SS
ASP-36-3-SS
Artículo MI #05653053
No. Fabricante ASP-36-3-SS
Precio2,592.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ASP-36-3-SS
Artículo MI #05653053
No. Fabricante ASP-36-3-SS
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
Precio2,592.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura de paso 1St
    De 6 a 8-1/4 pulg.
  • Rango de altura de paso 2Nd
    De 13 a 15-1/4 pulg.
  • Rango de altura de paso 3Rd
    De 20 a 22-1/4 pulg.
  • Altura máxima de pie
    22-1/4 pulg.
  • Tamaño total
    36-3/16 pulg. x 33-7/8 pulg.
  • Profundidad del paso
    11-7/8"
  • Ancho del paso
    36-3/16 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pasos
    3
  • UPC_NO
    691215083461
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE ESCALONADO AJUSTABLE ASP-36-3-SS SS
  • Se puede utilizar como plataforma cómoda para el trabajador o como paso semipermanente
  • El tamaño individual del escalón es de 12" de profundidad
  • La superficie serrada garantiza una pisada segura
  • Las piernas se ajustan individualmente enroscándolas dentro o fuera de la base de la pierna
  • Construcción soldada
  • Capacidad uniforme 500 lb
  • El kit de plataforma rodante de portabilidad (n.o 05653068) permite el movimiento de unidades de varios pasos
  • La plataforma rodante cuenta con soportes especiales para usar con soportes de peldaños
  • Incluye dos ruedas neumáticas para mayor portabilidad
  • El kit de portabilidad de sujeción por tornillos (#05653069) permite inclinar y mover los soportes Step-Mate
  • El asa también sirve como barandilla lateral para mayor estabilidad y equilibrio mientras está de pie en el escalón superior
  • Incluye asa y dos ruedas rígidas
  • Construcción de acero con acabado pintado
  • Compatible con unidades de 24", 36" y 48" de ancho

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo