Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura de paso 1StDe 6 a 8-1/4 pulg.
- Rango de altura de paso 2NdDe 13 a 15-1/4 pulg.
- Altura máxima de pie15-1/4 pulg.
- Tamaño total59-3/4 pulg. x 22-7/8 pulg.
- Profundidad del paso11-7/8"
- Ancho del paso59-3/4 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Número de pasos2
- UPC_NO691215083546
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
ASP-60-SS SOPORTE DE AJUSTE DE ACOPLAMIENTO DE ESCALÓN SS 2 ESCALÓN
- Se puede utilizar como plataforma cómoda para el trabajador o como paso semipermanente
- El tamaño individual del escalón es de 12" de profundidad
- La superficie serrada garantiza una pisada segura
- Las piernas se ajustan individualmente enroscándolas dentro o fuera de la base de la pierna
- Construcción soldada
- Capacidad uniforme 500 lb
- El kit de plataforma rodante de portabilidad (n.o 05653068) permite el movimiento de unidades de varios pasos
- La plataforma rodante cuenta con soportes especiales para usar con soportes de peldaños
- Incluye dos ruedas neumáticas para mayor portabilidad
- El kit de portabilidad de sujeción por tornillos (#05653069) permite inclinar y mover los soportes Step-Mate
- El asa también sirve como barandilla lateral para mayor estabilidad y equilibrio mientras está de pie en el escalón superior
- Incluye asa y dos ruedas rígidas
- Construcción de acero con acabado pintado
- Compatible con unidades de 24", 36" y 48" de ancho