Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda5 pulg.
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)19-3/4 x 32 pulg.
- Rango de servicio15-1/2 a 35-1/2 pulg. en
- Peso221 lb
Detalles
- Tipo de carroTijera simple
- Material de las ruedasPoli-en-poli
- Velocidad de la bomba de pieDos
- Número de Upc del fabricante691215010238
- MaterialAcero
- UPC_NO691215010238
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Los carros elevadores ergonómicos portátiles minimizan la flexión y elevación de los trabajadores
- El material puede cargarse fácilmente en el carro desde la mesa, bajarse hasta una altura de transporte segura y elevarse para descargarse en el destino
- La bomba de pie incluye una válvula de descenso suave
- Se mueve fácilmente en cuatro ruedas de poliuretano, dos giratorias con frenos y dos rígidas
- Todos los modelos cuentan con un fusible de velocidad hidráulico interno en cada cilindro
- Construcción de acero