Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda4 x 2 pulg.
- Rango de altura11.00 a 31.25 pulg. de rango de altura
- Altura baja11.00 pulg.
- Longitud total53
- Altura elevada31.25 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasFenólico
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Página de producto del fabricante
- Número de bombas a alta velocidad baja54/29
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 36.4 pulg.
- Capacidad de peso1000 lb