Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y tipo de rueda(2) 4 x 2 en rígido; (2) 4 x 2 en giratorio
- Rango de altura11.25 x 32.00 pulg.
- Altura baja11.25 pulg.
- Altura elevada32.00 pulg.
- Peso583 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasFenólico
- Tiempo de elevación16 s
- Tipo de elevaciónMóvil
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 36.0 pulg.
- Tensión de alimentación12 V CC
- Capacidad de peso1500 lb
Descripción general
- Estructuras de acero sólido que ofrecen un uso resistente y duradero
- El asa de empuje es extraíble para mayor comodidad del usuario
- Las ruedas fenólicas con frenos facilitan el transporte
- El protector de punto de pinzamiento del perímetro de la plataforma cumple con la OSHA