Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda4 x 2 pulg.
- Rango de altura9.25 a 42.50 pulg. de rango de altura
- Altura baja9.25 pulg.
- Longitud total69.50
- Altura elevada42.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasFenólico
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Página de producto del fabricante
- Número de bombas a alta velocidad baja63/31
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Capacidad de peso1000 lb