Motion
CART-24-15-DC
Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1500 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 42.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05653104
No. Fabricante CART-24-15-DC
Precio6,317.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1500 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 42.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05653104
No. Fabricante CART-24-15-DC
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
Precio6,317.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y tipo de rueda
    (2) 4 x 2 en rígido; (2) 4 x 2 en giratorio
  • Rango de altura
    9.25 x 42.50 pulg.
  • Altura baja
    9.25 pulg.
  • Altura elevada
    42.50 pulg.
  • Peso
    602 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Fenólico
  • Tiempo de elevación
    17 s
  • Tipo de elevación
    Móvil
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Capacidad de peso
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TIJERAS MOTORIZADO DE CART-24-15-DC CC
  • Estructuras de acero sólido que ofrecen un uso resistente y duradero
  • El asa de empuje es extraíble para mayor comodidad del usuario
  • Las ruedas fenólicas con frenos facilitan el transporte
  • El protector de punto de pinzamiento del perímetro de la plataforma cumple con la OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo