Motion
CART-400
Carro elevador hidráulico - Tijera simple, Material de acero, Velocidad de bomba de pie simple, Capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #05653106
No. Fabricante CART-400
Precio937.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador hidráulico - Tijera simple, Material de acero, Velocidad de bomba de pie simple, Capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #05653106
No. Fabricante CART-400
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
Precio937.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    4 pulg.
  • Tamaño de la plataforma (ancho x largo)
    17-1/2 x 27-1/2 pulg.
  • Rango de servicio
    8-3/4 a 29 pulg. en
  • Peso
    134 lb

Detalles

  • Tipo de carro
    Tijera simple
  • Material de las ruedas
    Poli-en-poli
  • Velocidad de la bomba de pie
    Individual
  • Número de Upc del fabricante
    691215010412
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    691215010412
  • Capacidad de peso
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CART-400 CARRO DE TIJERAS HIDRÁULICO 400LB
  • Los carros elevadores ergonómicos portátiles minimizan la flexión y elevación de los trabajadores
  • El material puede cargarse fácilmente en el carro desde la mesa, bajarse hasta una altura de transporte segura y elevarse para descargarse en el destino
  • La bomba de pie incluye una válvula de descenso suave
  • Se mueve fácilmente en cuatro ruedas de poliuretano, dos giratorias con frenos y dos rígidas
  • Todos los modelos cuentan con un fusible de velocidad hidráulico interno en cada cilindro
  • Construcción de acero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo