Motion
EHLT-4848-4-43
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.00 x 43.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05653136
No. Fabricante EHLT-4848-4-43
Precio7,240.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.00 x 43.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05653136
No. Fabricante EHLT-4848-4-43
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
Precio7,240.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.00 x 43.00 pulg.
  • Altura baja
    7.00 pulg.
  • Altura elevada
    43.00 pulg.
  • Peso
    833 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Detalles adicionales
    Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible interno de velocidad de latón para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    2.00 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    48.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EHLT-4848-4-43 MESA HIDRÁULICA ELÉCTRICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo