Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.00 x 43.00 pulg.
- Altura baja7.00 pulg.
- Altura elevada43.00 pulg.
- Peso963 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Detalles adicionalesLas características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible interno de velocidad de latón para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor2.00 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L48.0 x 72.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso4000 lb