Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja12 pulg.
- Tamaño de la plataforma34 x 72 pulg.
- Altura elevada84 pulg.
- Recorrido vertical72 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConsigue el alcance adicional que buscas con nuestras mesas elevadoras de doble tijera. Estas mesas elevadoras de tijera hidráulicas eléctricas con todas las funciones se utilizan en todo tipo de instalaciones de fabricación y almacén. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de seguridad para dejar de caer debido a la pérdida de presión hidráulica, control manual con pulsador 24VAC , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima, reduciendo el desgaste del motor. 2 HP, 460V, trifásico, motor estándar totalmente cerrado de 60 Hz, otros voltajes disponibles. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
- Número de Upc del fabricante691215017725
- UPC_NO691215017725
- Capacidad de peso3000 lb